Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6341031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673318475
Réf. Sonepar
00553331847
Réf. Fournisseur
6341031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K


