Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6340731

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673318208

Réf. Sonepar

00553331820

Réf. Fournisseur

6340731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot