Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6340732

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673318215

Réf. Sonepar

00553331821

Réf. Fournisseur

6340732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>90 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE