Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6342652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673319809
Réf. Sonepar
00553331980
Réf. Fournisseur
6342652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


