Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6340752

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673318277

Réf. Sonepar

00553331827

Réf. Fournisseur

6340752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>90 27W 2765Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE