Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6340745

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673318253

Réf. Sonepar

00553331825

Réf. Fournisseur

6340745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot