Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6343341

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320188

Réf. Sonepar

00553332018

Réf. Fournisseur

6343341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot