Pont de l’Ascension : toutes les commandes passées après mardi 12 mai 20h livrées hors agence seront livrées lundi 18 mai ; les livraisons en agence seront assurées vendredi 15 mai. Région IDF et dpt 45 : livraisons normales

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6341041

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673318505

Réf. Sonepar

00553331850

Réf. Fournisseur

6341041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot