Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6341232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673318666
Réf. Sonepar
00553331866
Réf. Fournisseur
6341232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


