Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6343531

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320331

Réf. Sonepar

00553332033

Réf. Fournisseur

6343531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot