Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6343735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673320539
Réf. Sonepar
00553332053
Réf. Fournisseur
6343735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE


