Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6343732

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673320522

Réf. Sonepar

00553332052

Réf. Fournisseur

6343732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>90 39W 4669Lm 3000°K 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE