Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6343255

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320140

Réf. Sonepar

00553332014

Réf. Fournisseur

6343255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SNAK IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot