Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6340952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673318451
Réf. Sonepar
00553331845
Réf. Fournisseur
6340952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>90 39W 4808Lm 3500°K 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE


