Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6341542

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673318963

Réf. Sonepar

00553331896

Réf. Fournisseur

6341542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

SNAK IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot