Cubispot - SNAK IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6341241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673318680
Réf. Sonepar
00553331868
Réf. Fournisseur
6341241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
SNAK IRC>90 39W 4908Lm 4000°K 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE


