Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6341435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673318857
Réf. Sonepar
00553331885
Réf. Fournisseur
6341435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>90 40W 3722Lm 3000°K 23° + PAVILLON - CLOCHE GRISE


