Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6341151

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673318628

Réf. Sonepar

00553331862

Réf. Fournisseur

6341151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

SNAK IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE