Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6340855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673318376
Réf. Sonepar
00553331837
Réf. Fournisseur
6340855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>90 40W 3833Lm 3500°K 49° + PAVILLON - CLOCHE GRISE


