Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6343641

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673320454

Réf. Sonepar

00553332045

Réf. Fournisseur

6343641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>90 40W 3911Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE