Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6390732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673321093
Réf. Sonepar
00553332109
Réf. Fournisseur
6390732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


