Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6391051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673321413
Réf. Sonepar
00553332141
Réf. Fournisseur
6391051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


