Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6390742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673321123
Réf. Sonepar
00553332112
Réf. Fournisseur
6390742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


