Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 6393532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673323431
Réf. Sonepar
00553332343
Réf. Fournisseur
6393532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE


