Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6393231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673323158
Réf. Sonepar
00553004072
Réf. Fournisseur
6393231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
SNAK IRC>90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE


