Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6393251

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673323219

Réf. Sonepar

00553332321

Réf. Fournisseur

6393251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3500...3500 K

SNAK IRC>90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot