Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 6391541

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673321833

Réf. Sonepar

00553332183

Réf. Fournisseur

6391541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

SNAK IRC>90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot