Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6393541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673323455
Réf. Sonepar
00553332345
Réf. Fournisseur
6393541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K


