Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 6390945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673321314
Réf. Sonepar
00553332131
Réf. Fournisseur
6390945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° + PAVILLON - CLOCHE GRISE


