Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 6393131

CopieCopie
Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673323066

Réf. Sonepar

00553332306

Réf. Fournisseur

6393131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

SNAK IRC>90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot