Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 6391132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673321451
Réf. Sonepar
00553332145
Réf. Fournisseur
6391132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
SNAK IRC>90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE


