Cubispot - SNAK IRC>90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE - 6393445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673323387
Réf. Sonepar
00553332338
Réf. Fournisseur
6393445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SNAK IRC>90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR - CLOCHE GRISE


