Non retournable

Cubispot - SNAK LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 634AR52

CopieCopie
Cubispot - SNAK LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE  NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399900

Réf. Sonepar

00553339990

Réf. Fournisseur

634AR52

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

FRANCE

SNAK LED ART IRC97 39W 4045Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot