🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Cubispot - SNAK LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 634B165

CopieCopie
Cubispot - SNAK LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PAVILLON - CLOCHE  GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • puissance du système - 40 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673400033

Réf. Sonepar

00553340003

Réf. Fournisseur

634B165

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

puissance du système:

40 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

SNAK LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PAVILLON - CLOCHE GRISE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot