Cubispot - SNAK LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 634B151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
puissance du système - 40 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673399986
Réf. Sonepar
00553339998
Réf. Fournisseur
634B151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
puissance du système:
40 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
SNAK LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


