Cubispot - SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE - 634PO31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673400224
Réf. Sonepar
00553340022
Réf. Fournisseur
634PO31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE BLANCHE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


