Non retournable

Cubispot - SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 634PO61

CopieCopie
Cubispot - SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE  BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673400286

Réf. Sonepar

00553340028

Réf. Fournisseur

634PO61

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

pays de fabrication:

FRANCE

SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot