Non retournable

Cubispot - SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 634PO51

CopieCopie
Cubispot - SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE  BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673400255

Réf. Sonepar

00553340025

Réf. Fournisseur

634PO51

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

pays de fabrication:

FRANCE

SNAK LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot