Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SPR 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + ADAPTATEUR - NOIR - 3468312

CopieCopie
Cubispot - SPR 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + ADAPTATEUR - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673386450

Réf. Sonepar

00553338645

Réf. Fournisseur

3468312

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

SPR 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE + ADAPTATEUR - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 3468312

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot