Cubispot - SPR 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE - ROTULE NUE - GRIS - 3468305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024161
Réf. Sonepar
00553302416
Réf. Fournisseur
3468305
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3468305
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Spr 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable - rotule nue - gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


