Cubispot - SPR 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE - ROTULE NUE - NOIR - 3468302

CopieCopie
Cubispot - SPR 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE - ROTULE NUE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673024154

Réf. Sonepar

00553302415

Réf. Fournisseur

3468302

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 3468302

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Spr 230v gu 10 + led 4,9w 365lm 36° 3000k dimmable - rotule nue - noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.