Cubispot - SPR 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMMABLE - ROTULE NUE - BLANC - 3468401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673024178
Réf. Sonepar
00553302417
Réf. Fournisseur
3468401
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 3468401
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Spr 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimmable - rotule nue - blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


