Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ GRIS - L627135.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER  L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5143 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370411

Réf. Sonepar

00553337041

Réf. Fournisseur

L627135.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5143 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot