Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ NOIR - L627132.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER  L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5143 lm

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370404

Réf. Sonepar

00553337040

Réf. Fournisseur

L627132.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5143 lm

puissance du système:

47 W

température de couleur:

3000...3000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.1130 45W 5658Lm 3000°K PRISM. + DRIVER INTEGRÉ NOIR