🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ BLANC - L626831.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ  BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3507 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370459

Réf. Sonepar

00553337045

Réf. Fournisseur

L626831.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3507 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot