Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ GRIS - L626835.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3507 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673370473
Réf. Sonepar
00553337047
Réf. Fournisseur
L626835.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3507 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ GRIS


