Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ NOIR - L626832.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3507 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673370466
Réf. Sonepar
00553337046
Réf. Fournisseur
L626832.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3507 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 3977Lm 3000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ NOIR


