Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ NOIR - L626842.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3652 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673370497
Réf. Sonepar
00553337049
Réf. Fournisseur
L626842.C
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3652 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4182Lm 4000°K OPALE + DRIVER INTEGRÉ NOIR


