Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS - L629835.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ  GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4237 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370596

Réf. Sonepar

00553337059

Réf. Fournisseur

L629835.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4237 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot