Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR - L629832.C

CopieCopie
Cubispot - STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4237 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370589

Réf. Sonepar

00553337058

Réf. Fournisseur

L629832.C

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4237 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

STEEL-C PLAFONNIER L.850 38W 4545Lm 3000°K PRISM. + DRIVER DALI INTEGRÉ NOIR